Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manche de racleur pu 2C
Manche de racloir 2C avec pince de lame optimisée pour lames de racloir pu d'une largeur de lame de 12-20 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pas d'oscillation de la lame
- La pince de lame avec guide intérieur étroit permet une précision maximale sans oscillations gênantes de la lame
- Convient également aux lames plus épaisses jusqu'à 0,8 mm
Utilisation pratique
- La poignée ergonomique et antidérapante 2C offre non seulement une manipulation confortable, mais garantit également un fonctionnement sans effort
Pour enlever les cordons de colle résiduels sur le joint du pare-brise du véhicule etc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!