Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mallette de charpentier 34 pièces
Mallette en bois de haute qualité destinée à une utilisation sur les chantiers et en atelier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rangement organisé des outils
Pour suspendre la mallette au-dessus de l'établi
La mallette est transportable même ouverte
Anti-poussière et verrouillable
Contenu : 34 pièces
- 1 marteau de menuisier de chaque taille : 230 g, 400 g
- 1 chasse-pointes de chaque taille : 2 mm et 4 mm de diamètre
- 1 paire de pinces universelles bi-matière, 180 mm
- 1 paire de tenailles, 180 mm
- 2 serre-joints à vis de 160 x 80 mm
- 1 scie japonaise, lame de 240 mm
- 1 tournevis bi-matière de chaque taille : PZ 1 ; PZ 2 ; 1,2 x 7 mm ; 1,0 x 5,5 mm ; 0,6 x 3,5 mm
- 1 paire de ciseaux à bois de chaque taille : 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 lime d'atelier plate, coupe 2, 200 mm
- 1 râpe, demi-ronde, coupe 2, 200 mm
- 2 manches de lime en bois, 120 mm
- 1 niveau à bulle, 60 cm
- 1 équerre de précision, 250 mm
- 1 règle biseautée de précision, 300 mm
- 1 petite scie à archet, 250 mm
- 1 burin plat, 25 x 200 mm
- 1 boîte d'embouts avec porte-embout PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 bloc de ponçage en liège, 100 x 60 x 40 mm
- 1 pointe carrée, 6 x 100 mm
- 1 cutter bi-matière, lame de 18 mm
- 1 spatule de peintre, 32 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!