Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane
Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane - 1
Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane - 2
Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane - 3
Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane - 4
Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Maillet sans rebond SECURAL avec surfaces d'impact en polyuréthane

Maillet avec têtes de frappe rectangulaires interchangeables et une liaison incassable entre la tête et le manche

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Sans rebond, réduit la déformation sur les joints


  • Polyvalent pour les coins, les bords et les zones où les maillets conventionnels à têtes de frappe rondes ne sont pas adaptés

  • Force de frappe extrêmement élevée avec des caractéristiques sans rebond pour réduire la déformation sur les joints en raison de l'impact retardé de la grenaille d'acier dans la tête, ce qui empêche le rebond sans perte de force

  • Amortissement sans rebond élevé grâce au rapport optimal entre la masse de grenaille et la masse de tête et aux propriétés d'amortissement des surfaces d'impact en polyuréthane

  • Faible vibration et faible bruit grâce à un amortissement sans rebond par rapport aux marteaux en acier


La plus haute qualité d'Allemagne


  • Absolument incassable, puisque la tête et la poignée sont constituées d'une seule pièce en acier et les deux côtés de la tête en acier sont soudés dans le sens de la longueur

  • Poignée ergonomique en caoutchouc pour une manipulation facile et une prise en main sûre pendant le travail

  • Utilisation à long terme possible, car les têtes de frappe sont disponibles comme pièces de rechange et peuvent être facilement remplacées