Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Maillet SIMPLEX avec combinaison plastique/caoutchouc
Maillet SIMPLEX avec combinaison plastique/caoutchouc - 1
Maillet SIMPLEX avec combinaison plastique/caoutchouc - 2
Maillet SIMPLEX avec combinaison plastique/caoutchouc - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Maillet SIMPLEX avec combinaison plastique/caoutchouc

Maillet avec manche ergonomique en bois, boîtier en fonte malléable et têtes de frappe interchangeables

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Haut niveau de flexibilité


  • Polyvalent grâce aux deux surfaces de frappe différentes

  • Large gamme de têtes de frappe interchangeables disponibles pour un équipement personnalisé

  • Prêt à l'emploi avec tête de frappe préinstallée en plastique résistant moyennement dur (blanc) et caoutchouc souple à faible usure avec support (noir)


La plus haute qualité d'Allemagne


  • Le boîtier en fonte malléable avec manchon de protection de manche intégré augmente la résistance à la rupture, ce qui le rend robuste et durable

  • Manche en bois ergonomique, de haute qualité, qui amortit les vibrations, revêtu d'une double couche de vernis dans la zone de préhension pour une manipulation optimale

  • La poignée et toutes les têtes de frappe sont disponibles en pièces détachées et peuvent être facilement changées pour une utilisation durable

  • Le support sur l'insert en caoutchouc permet de le placer sur sa tête, pour un travail ergonomique en position debout sans se pencher