Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de découpe électrique K 970
Fiable, robuste, léger et puissant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Performances du moteur optimisées
Conception efficace des cylindres, système d'allumage numérique et technologie de moteur X-Torq
Protection du disque à tronçonner facile à régler
Haut rendement et faible consommation de carburant
Courroie trapézoïdale avec transmission encapsulée étanche à la poussière
- Réduction de l'usure
- Travail à la verticale et à l'horizontale
Moins de formation de boues, réduction de la consommation d'eau
La vanne d'eau progressive adapte l'alimentation en eau à la demande réelle
Compatibilité avec différentes bagues de disques à tronçonner
Frein de disque à tronçonner
Vibrations réduites sur les poignées
Meilleur confort de l'utilisateur qui permet de prolonger le temps de travail
Le filtre doit être contrôlé et remplacé uniquement si vous constatez une baisse des performances. La compensation de filtre automatique intégrée garantit des performances élevées constantes tout au long de la durée de vie du filtre.
Livré sans disque à tronçonner !
Ne doit pas être utilisé dans des espaces clos. Risque de suffocation !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!