Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
3 article(s) avec 3 versions trouvées
Compacte et hautes performances, avec moteur 1 010 W et course de polissage de 8 mm pour une efficacité élevée Idéale pour le polissage sans hologramme grâce à un entraînement positif permanent
Compacte et hautes performances, avec un moteur de 1 010 W et une course de lustrage de 8 mm pour une efficacité élevée
Puissante lustreuse de 1 450 W, idéale pour éliminer les rayures sur la carrosserie dans le domaine de lautomobile
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.