Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
EPM 140-E compact lustreuse excentrique Lustreuse excentrique à rotation forcée
EPM 140-E compact lustreuse excentrique Lustreuse excentrique à rotation forcée - 1
EPM 140-E compact lustreuse excentrique Lustreuse excentrique à rotation forcée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EPM 140-E compact lustreuse excentrique Lustreuse excentrique à rotation forcée

Compacte et hautes performances, avec un moteur de 1 010 W et une course de lustrage de 8 mm pour une efficacité élevée

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Compacte, ergonomique, silencieuse


  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • Faibles émissions sonores

  • Fonctionnement très silencieux grâce au bon équilibrage

  • Manipulation précise grâce à la poignée étrier La forme ergonomique garantit que la machine est confortable à utiliser


Electronique constante


Un générateur de tachymètre garantit que la vitesse de rotation reste constante, même en charge



Vitesse de rotation à réglage en continu


La présélection de la vitesse permet d'ajuster la vitesse pour le lustrage



Le plateau de lustrage est très facile à fixer


Plateau spécial auto-agrippant amorti



Travail confortable et sans fatigue


Blocage pour l'utilisation en continu



Haut niveau de sécurité de l'utilisateur et de protection du moteur


Démarrage progressif permettant à la machine de tourner lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de lustrage



Sécurité anti-redémarrage


Empêche le démarrage involontaire de la machine après des pannes de courant



Protection contre les surcharges


Augmente la durée de vie de la machine



Contrôle de la température


Pas de brûlures causées par les bobines



Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur


Peu de chaleur générée sur la surface