Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lustreuse électrique EPM 14-200-E
Puissante lustreuse de 1 450 W, idéale pour éliminer les rayures sur la carrosserie dans le domaine de l'automobile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le puissant moteur de 1 450 W offre des performances optimales dans toutes les applications
- La protection contre les surcharges thermiques permet d'éviter la surchauffe de la machine
- La protection contre les surcharges permet de protéger l'outil électronique contre une sollicitation excessive de la part de l'utilisateur
- La protection anti-redémarrage empêche la mise en marche involontaire après une coupure d'alimentation
- L'électronique garantit des vitesses constantes en cas d'utilisation à faible vitesse de rotation
- Le blocage de l'axe permet de remplacer le plateau sans outils
- Démarrage progressif
- Interrupteur verrouillable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!