Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lunettes de protection Taurus®
Lunettes de sécurité dynamiques et décontractées avec monture en métal de haute qualité pour une protection parfaite au travail
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Sécurité maximum associée à un confort optimal
- Bon ajustement
- Anti-rayures avec revêtement antibuée sur chaque face des verres
- Pont de nez flexible et ajustable pour s'adapter à toutes les morphologies
- La monture du verre sans vis offre un haut niveau de sécurité pour les contraintes mécaniques
- Etui en microfibre pour ranger et nettoyer les verres (fourni dans le contenu de la livraison)
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!