Monture robuste avec protections latérales intégrées et branches droites en polyamide résistantes aux chocs
- Ajustement parfait et confort élevé
- Faible poids idéalement réparti
- Branches droites, sans mouvement, sans pression derrière les oreilles
Verre en polycarbonate avec revêtement anti-rayures
- Les verres avec courbe de 9 dioptries garantissent une excellente vision et une protection parfaite
- Champ de vision dégagé y compris sur les côtés
- Filtre 99,9 % des rayons UV
Confort assuré tout au long de la journée de travail
Antibuée
Les lunettes de contraste HDL jaunes améliorent l'effet fluorescent des détecteurs de fuite à l'aide d'additifs. Les lunettes de protection TSR grises UV peuvent être utilisées pour protéger des reflets provenant de sources de lumière ou du soleil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!