Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LED Tri-Proof
Bande LED avec boîtier en aluminium et type de protection avec un IP élevé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Longue durée de vie
- Intervalles de remplacement sensiblement plus longs que ceux des lampes classiques. Par conséquent, les coûts d'entretien et de remplacement sont nettement plus bas.
Aucun préchauffage nécessaire
- Luminosité maximale immédiatement après l'allumage.
Type de protection IP 65
Indice de résistance aux chocs IK 10
Pas d'interrupteur sur la lampe
Température de fonctionnement : -15°C à +50°C
SDCM : ≤6
Heure de début : < 0,5s
Facteur de puissance : > 0,95
Convient pour les entrepôts, les garages, les installations de production et pour de nombreux autres endroits.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!