Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 9 versions trouvées
La graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances garantit une bonne résistance à la chaleur et aux intempéries avec dexcellentes propriétés dadhérence
Huile partiellement synthétique offrant une résistance à la pression extrêmement élevée, dexcellentes propriétés dadhérence et une protection anticorrosion optimale
Résistance à la chaleur, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE
Graisse EP longue durée en aérosol pour une protection optimale contre les intempéries et les influences environnementales avec une adhérence réduite de la saleté
Huile lubrifiante haute performance pour vitesses extrêmes avec des propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à ladditif à base de nitrure de bore
La graisse à faible viscosité résistante aux forces centrifuges à double effet associe les propriétés de capillarité dune huile à ladhérence et à la résistance à la pression dune graisse
Cire synthétique sèche hautement résistante aux forces centrifuges à base de PTFE pour une réduction des frottements et une meilleure résistance aux conditions météorologiques
Graisse lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à ladditif à base de nitrure de bore
Huile lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à ladditif à base de nitrure de bore
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
La graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances garantit une bonne résistance à la chaleur et aux intempéries avec d'excellentes propriétés d'adhérence
Huile partiellement synthétique offrant une résistance à la pression extrêmement élevée, d'excellentes propriétés d'adhérence et une protection anticorrosion optimale
Huile lubrifiante haute performance pour vitesses extrêmes avec des propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore
La graisse à faible viscosité résistante aux forces centrifuges à double effet associe les propriétés de capillarité d'une huile à l'adhérence et à la résistance à la pression d'une graisse