Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant de refroidissement Cut+Cool Ultra
Lubrifiant réfrigérant universel partiellement synthétique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellent effet de refroidissement et excellente élimination des copeaux
Très faible formation de mousse
Son faible pouvoir moussant le rend utilisable avec de l'eau dont la dureté est très faible
Haut niveau de stabilité et excellente résistance aux micro-organismes
Pour une longue durée de vie avec un entretien minimum
Excellente protection anticorrosion
Assure une protection efficace des pièces à usiner, des outils et des composants de systèmes même à faibles concentrations
Bonnes performances de lubrification
- Performances de coupe élevées
- Réduit l'échauffement grâce à des frottements limités
- Possibilité d'augmenter la vitesse d'usinage
Conforme aux Règles techniques applicables aux substances dangereuses 611
Conforme aux Règles techniques applicables aux substances dangereuses 611
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Lubrifiant réfrigérant miscible à l'eau, semi-synthétique pouvant être mélangé à de l'eau pour les travaux d'usinage légers à moyens sur acier, fonte, alliages d'aluminium ou métaux non ferreux. Pour une utilisation universelle sur les tours, machines à poncer et systèmes d'usinage
Peut également être utilisé pour les systèmes équipés de refroidissement intérieurs et les applications à haute pression de pompage
Mélanger le lubrifiant de refroidissement Cut+Cool Ultra à de l'eau propre (eau potable standard). Règle de mélange : Toujours ajouter le produit concentré à l'eau, et non l'inverse !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!