Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse pour articulations haute température
Graisse lubrifiante à base d'huile minérale, saponifiée au lithium complexe avec additifs pour améliorer la protection contre la corrosion, l'oxydation et l'usure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résistant à l'oxydation
Anticorrosion
Bonne protection contre l'usure
Bonne capacité de charge
Haute résistance
- Convient aux faibles vitesses de glissement
- Convient aux applications oscillantes
Sans acide, résine, silicone ni AOX
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
La graisse pour articulations haute température est utilisée pour lubrifier tous types de roulements et de paliers lisses. Cette graisse a notamment été optimisée pour une utilisation dans les joints homocinétiques à bord des véhicules. Le produit a été testé à des températures normales (jusqu'à 80 °C) et à des températures élevées (jusqu'à 120 °C) par nos soins ainsi que par un fabricant de cardan réputé. Les résultats des tests étaient très bons.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!