Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS® 5000
Résistance à la chaleur, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Meilleur résultat possible
- Supprime les grincements et les crissements
- Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles
Résistance à l'usure optimale
- Lubrifiant de très bonne qualité et longue durée
- Offre une protection anticorrosion longue durée
Excellente compatibilité avec les matériaux
- Compatible avec les joints toriques et joints d'étanchéité
- Grâce à sa compatibilité avec les plastiques, le produit n'attaque pas les matériaux supports peints
Pour une utilisation à des températures élevées
- Film de protection antidérapant permanent pour contraintes thermiques élevées
- Ne s'oxyde pas (ne durcit pas) jusqu'à 200 °C, temporairement jusqu'à 250 °C
- Pas de résidus de carbonisation
Contient des lubrifiants solides (PTFE)
- Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue
- Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance thermique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une utilisation professionnelle dans les plus petits espaces et à des contraintes thermiques élevées, p. ex. joints de papillon des gaz, roulements internes, chaînes et rails de guidage exposés à des températures élevées, etc.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!