Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS® 500
Graisse EP longue durée en aérosol pour une protection optimale contre les intempéries et les influences environnementales avec une adhérence réduite de la saleté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser, effet considérable
- Supprime les grincements et les crissements
- Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles
Charge de compression élevée
- Extrêmement résistante à la pression grâce aux additifs EP (extrême pression)
- Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Durée de vie et protection étendues
- Idéale pour la lubrification en extérieur en raison de sa résistance au rinçage
- Lubrifiant de très bonne qualité et très longue durée
- Offre une protection anticorrosion longue durée
- Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées
Lubrification longue durée
- Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue
- Faible usure des surfaces lubrifiées
- Faible adhérence de la poussière et des saletés
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une utilisation professionnelle dans les points de lubrification exposés à la saleté importante et aux intempéries, par ex. pignons, roulements, câbles métalliques, balances à ressort, patins de tuyaux, boulons de portes, charnières, glissières, chaînes, roues à chaîne, treuils, axes, pignons, roues dentées, etc.
- Bien agiter avant usage.
- Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application
- Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!