Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Loquet de fenêtre

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Loquet de fenêtre

Droit ou déporté

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Des vis d'un diamètre de 2,5 mm peuvent être utilisées pour fixer des verrous de fenêtre d'une longueur de socle de 60 mm. Utiliser des vis d'un diamètre de 3 mm pour fixer des verrous de fenêtre d'une longueur de socle de 80 mm ou plus.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !