Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Logiciel W.EASY+ Box
Licence obligatoire pour l'utilisation des diagnostics W.EASY en conjonction avec W.EASY+ Box. La technologie de pointe permet d'utiliser des outils intelligents pour un travail efficace.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Activation de W.EASY+ Box pour le diagnostic multi-marques W.EASY
Licence requise pour travailler avec le diagnostic multi-marque W.EASY
Activation des fonctions de diagnostic importantes dans W.EASY
- FlightRecorder pour évaluer les données en temps réel enregistrées pendant la conduite avec W.EASY+ Box
- Quick Scan : permet d'effectuer une analyse complète du véhicule en moins de cinq minutes
- Surveillance de la tension de la batterie d'un véhicule
Module de diagnostic EOBD
- Erreur de lecture/suppression
- Lecture des données des images figées
- Affichage des listes de données, y compris sous forme graphique
- Codes de l'état de préparation
Scan de remorques WABCO
- Système d'identification pour les systèmes de remorque WABCO
- Fonction uniquement disponible avec une licence de diagnostic du système WABCO
Module de diagnostic OE Haldex
- Active la communication de diagnostic avec l'application de diagnostic Haldex d'origine
- Module Haldex uniquement disponible avec une licence Haldex
surveillance de la tension, Quick Scan, Scan de remorque WABCO, module EOBD, Haldex, Hotline et bien plus encore.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!