Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Logiciel Box 2.0 W.EASY
Licence obligatoire pour l'utilisation des diagnostics W.EASY. La technologie de pointe permet d'utiliser des outils intelligents pour un travail efficace.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Activation de W.EASY Box 2.0 pour le diagnostic multi-marques W.EASY
Licence requise pour travailler avec le diagnostic multi-marque W.EASY
Efficacité de travail grâce à l'activation de fonctions supplémentaires intelligentes dans le diagnostic multi-marques W.EASY
- FlightRecorder pour l'évaluation des données enregistrées en temps réel lors de l'utilisation du W.EASY Box 2.0
- Quick Scan : permet d'effectuer une analyse complète du véhicule en moins de 5 minutes
- Décodeur VIN : détection automatique du véhicule par lecture du numéro d'identification du véhicule
- Recherche VIN : accès rapide et direct au véhicule connecté en saisissant le numéro de châssis dans la barre de recherche W.EASY
- Vous pouvez lire tous les moteurs grâce à la mise en œuvre du diagnostic EOBD normalisé
Module de diagnostic EOBD
- Erreurs de lecture/suppression
- Images figées : lecture des données
- Affichage des listes de données, y compris sous forme graphique
- Codes de l'état de préparation
Scan de remorques WABCO
- Système d'identification pour les systèmes de remorque WABCO
- Fonction uniquement disponible avec une licence de diagnostic du système WABCO
Module de diagnostic OE Haldex
- Active la communication de diagnostic avec l'application de diagnostic Haldex DIAG+ d'origine
- Module Haldex uniquement disponible avec une licence Haldex
En effectuant l'achat, le client accepte les conditions d'utilisation de WABCOWÜRTH. Elles peuvent être consultées sur : www.wabcowuerth.com.
Exigences de base pour travailler avec le logiciel BOX 2.0 W.EASY. Garantit la sécurité des communications de diagnostic et propose des fonctionnalités supplémentaires telles que FlightRecorder,
Surveillance de la tension, Quick Scan, Scan de remorque WABCO, module EOBD, Haldex, Hotline et bien plus encore.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!