Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Localiseur et détecteur de câble de sonde
Localiseur et détecteur de câble de sonde - 1
Localiseur et détecteur de câble de sonde - 2
Localiseur et détecteur de câble de sonde - 3
Localiseur et détecteur de câble de sonde - 4
Localiseur et détecteur de câble de sonde - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Localiseur et détecteur de câble de sonde

Protégé contre les tensions externes jusqu'à 120 V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Six fréquences de recherche

  • Puissance de sortie élevée

  • Alimentation des signaux aux lignes téléphoniques actives (max. 90 V)

  • Localise les câbles même sous le plâtre

  • Identification précise des paires de fils

  • Signal LED avec filtre pour les signaux d'interférence

  • Profondeur de recherche jusqu'à 60 cm (même sous plâtre)

  • Pour localiser les câbles et les passages de câbles jusqu'à 15 km

  • Pour limiter les perturbations sur le câblage


Contenu de la livraison :


  • 1 générateur de signaux de recherche avec pinces crocodiles entièrement isolées, longueur 25 cm et connecteur RJ-11, longueur 10 cm

  • 1 récepteur de signal de recherche (sonde)

  • 1 mallette de transport
Indication
  • Toujours débrancher les câbles. Risque d'endommagement !

  • Batteries non fournies dans le contenu de la livraison