Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de chevet BLL-12-3 à visser
Lampe de lecture pour la chambre à coucher avec bras d’éclairage flexible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Trois niveaux de luminosité, réglables via un interrupteur tactile sur la tête du luminaire
- Comprend un câble alimentation avec interrupteur manuel et une longueur de câble de 1500 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!