Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant dégraissant Multiclean
Nettoyage des zones sensibles en milieu agroalimentaire. Certifié NSF.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés, NSF H1 et K1
Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques
Bonnes performances de nettoyage et de dégraissage
Elimine les huiles, la résine incrustée et les résidus de silicone
Bonne compatibilité avec les matériaux
Sans acétone
Sans AOX ni silicone
Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire.
NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur agroalimentaire
VbF = Décret sur les liquides combustibles (plus en vigueur depuis le 01/01/2004), remplacé par le décret BetrSichV [Décret sur la sécurité opérationnelle] (entré en vigueur le 03/10/2002)
Enregistré NSF H1 et K1 (n° : 135926), conforme aux exigences de la norme USDA 1998 H1
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour nettoyer et dégraisser sans résidus lors des travaux de montage et d'entretien sur les machines, les ensembles et les outils dans les zones critiques des secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, et du secteur de l'impression ; convient également à toutes les applications pour lesquelles il est impossible d'utiliser des produits nettoyants hautement inflammables.
Pulvériser le produit à une distance d'environ 20 cm sur les pièces à nettoyer et laisser sécher.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!