Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Liquide de frein DOT 4 Pour les systèmes de freinage hydrauliques

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Liquide de frein DOT 4 Pour les systèmes de freinage hydrauliques

Recommandé pour divers véhicules VW/Audi, Seat et Skoda

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Satisfait et dépasse les spécifications : SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 et DOT 4


Les liquides de frein peuvent être mélangés à tout autre produit répondant aux exigences de test suivantes : FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ou ISO 4925.



Formulation à base d'éther de glycol


  • Excellente protection anticorrosion par rapport aux métaux ferreux et non ferreux

  • Haut niveau de stabilité thermique

  • Bonne compatibilité avec le caoutchouc


Excellentes propriétés de lubrification


Convient à une utilisation dans la transmission de puissance hydraulique des systèmes d'embrayage.

Indication

Vidanger le liquide de frein conformément aux instructions du constructeur automobile. Ne jamais mélanger avec des liquides de transmission automatique (ATF) ou des huiles minérales. Eviter tout contact avec les surfaces peintes, car les liquides de frein ont un effet solvant sur les peintures. Le liquide de frein est hygroscopique.


Pour bidons/fûts : Le robinet ne doit être utilisé que pour verser le liquide de frein. Après utilisation (et pendant le stockage), toujours refermer le bidon avec le bouchon d'origine. Les robinets ne garantissent pas que le liquide de frein n'est pas contaminé par de l'humidité. Expliquer la méthode de stockage correcte aux clients. Respecter les informations fournies par le constructeur automobile.

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 et DOT 4

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.