Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon dépoussiérant
Pour l'absorption des poussières les plus fines avant les travaux de peinture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Usage universel
Tissu maillé légèrement plus grossier avec un revêtement imperméable doux et sans danger
- Attire et élimine la poussière de manière fiable
Sans silicone ni cire
Ne sèche pas, peut donc être conservé indéfiniment en stock
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces en bois, plastique et métal.
Le chiffon dépoussiérant est idéal pour toutes les tâches de nettoyage avant peinture. Grâce à son étanchéité unique, toutes les poussières et les résidus secs sont absorbés de manière sûre. Le matériau de support est un tissu de gaze desserrée de haute qualité, qui permet à la poussière de pénétrer dans les couches internes et ainsi garantir une fiabilité optimale et une capacité de rétention maximale de la poussière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!