Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lime à affûter pneumatique DSF 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lime à affûter pneumatique DSF 10

Lime à affûter à air comprimé compacte et pratique pour bandes de meulage de 10/11/12 x 330 mm. Pour le meulage, l'ébavurage et la finition satinée dans les endroits difficiles d'accès.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Conception compacte et légère


Travail sans fatigue ; idéal pour une utilisation en espaces confinés.



Remplacement rapide et simple des bandes de meulage


Le ressort intégré dans le bras de meulage assure la tension optimale de la bande de meulage.



Bras de meulage réglable


Le bras de meulage peut pivoter sur 360°, assurant ainsi une grande facilité de fonctionnement.

Indication
  • En cas d'utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière