Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 13 versions trouvées
Load-bearing single anchor point with concrete weights
Point dancrage mobile ajustable pour les poutres en acier avec une largeur de bride de 90 à 360 mm
Liberté de mouvement maximale dans les positions horizontales
Dispositif de fixation déchelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement
Pour la fixation de pièces en bois à capacité de charge
Confère une liberté de mouvement maximum dans les positions horizontales
Point dancrage flexible au design attrayant pour une utilisation entre les montants des ouvertures de porte
Un dispositif darrimage robuste : il suffit de serrer ce point dancrage en acier inoxydable en place !
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Point d'ancrage mobile ajustable pour les poutres en acier avec une largeur de bride de 90 à 360 mm
Dispositif de fixation d'échelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement