Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle de levage à deux couches
Les sangles de levage sont utilisées là où il y a une surface d'appui propre et large sur la charge.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Grâce à la large surface de contact, la pression de la charge est répartie sur une grande surface. Les charges et surfaces sensibles peuvent être soulevées plus doucement qu'avec une élingue étroite.
- Tissu plat, avec boucles de grue des deux côtés
- Boucles de grue renforcées
- Différents types d'arrêts possibles
- Adapté aux surfaces
- Risque de blessure nettement inférieur par rapport aux harnais conventionnels
- Capacité de charge élevée avec un faible poids propre
- Détermination rapide de la capacité de charge grâce au codage couleur
- Haute résistance à l'abrasion
Selon la norme DIN-EN 1492-1
Contrôlé par GS
- Engin d'élingage extrêmement robuste et résistant pour tous types de charges
- En raison de leur faible poids et de leur grande flexibilité, les sangles de levage ont les meilleures propriétés de manipulation, c'est pourquoi elles sont utilisées aussi bien dans les opérations que sur les chantiers de construction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!