Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lèvre avec profilé d'arrêt d'enduit à une seule partie
Lèvre avec profilé d'arrêt d'enduit à une seule partie - 1
Lèvre avec profilé d'arrêt d'enduit à une seule partie - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lèvre avec profilé d'arrêt d'enduit à une seule partie

Pour l'étanchéification des joints de porte et de fenêtre contre la pluie battante

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Absorption de mouvement >2 mm

  • La lèvre protège la mousse des influences extérieures tout en assurant un aspect attrayant

  • La languette de retrait sous-jacente empêche le profilé de s'incliner et garantit sa stabilité pendant la manipulation

  • Les deux bords de lissage (9 mm de large) facilitent le lissage des couches de mortier et de plâtre
Domaine d'application