Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé d'arrêt d'enduit avec lèvre et tissu, en une seule partie
Pour l'étanchéification des joints de porte et de fenêtre ITE contre la pluie battante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Absorption de mouvement >2 mm
- La lèvre protège la mousse des influences extérieures tout en assurant un aspect attrayant
- Le tissu extrudé garantit une intégration sûre et permanente du tissu dans le profilé d'arrêt d'enduit
- La languette de retrait sous-jacente empêche le profil de s'incliner et garantit sa stabilité pendant l'utilisation
Deux nez (9 mm de large)
- Simplifie le lissage de l'armature et des couches de plâtre
- Treillis d'armature placé dans le tiers supérieur de l'adhésif d'armature
- Conforme aux exigences du joint de composant (réinitialisation de composant dans le matériau du mur), classification C en Allemagne
- Adapté aux épaisseurs d'isolant jusqu'à 300 mm
- Adapté aux dimensions de composants jusqu'à 6 m²
- Résistance à la pluie battante jusqu'à 600 Pa
- Absorption tridimensionnelle du mouvement via un ruban d'étanchéité PE hautement élastique
- Connexion des composants sans entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!