Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 42 versions trouvées
Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité de la bande et des clips de blocage
Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité de la bande
Protection ventilée pour avant-toits ou façades selon la norme DIN 4108
Angle douverture >60 %. Grâce à la pré-perforation, il est possible de lappliquer aussi bien comme une bande que comme un angle.
Empêche les petits animaux daccéder à la zone située sous le toit
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.