Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 1
 -  - 2
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 3
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 4
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 5
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 6
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 7
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 8
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 9
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 10
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 11
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22

Pour tous les travaux verticaux et horizontaux à l'intérieur et à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Extrême robustesse pour une longévité élevée et simple d'utilisation

  • L'écran affiche toutes les fonctions et les valeurs d'inclinaison

  • Le contrôle permanent de l'inclinaison fait du RLDN-22 un instrument de mesure de haute précision

  • Le réglage de l'inclinaison dans les deux axes peut être réglé dans deux directions via l'écran

  • Le contrôle automatique de la hauteur, même en mode inclinaison, empêche les erreurs de mesure causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied

  • Vitesse de rotation variable pour une bonne visibilité à l'intérieur, pour l'utilisation de la cellule de détection et pour les commandes du laser

  • Alignement particulièrement pratique et précis des plans d'inclinaison par rapport à l'axe à l'aide du support de réglage et de la cellule de détection


Contenu de la livraison :


  • Laser rotatif digital RLDN-22

  • Chargeur

  • Batterie rechargeable Li-Ion

  • Support de réglage gauche/droite

  • Sac de transport

  • Guide d'utilisation rapide

  • En option : Cellule de détection universelle LRU-22