Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14
Niveau laser rotatif à nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec coque composite renforcé en fibre de verre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Laser robuste et précis
- Laser fiable pour les chantiers de construction, adapté aux conditions difficiles grâce à sa coque composite robuste certifié IP 67 pour un haut niveau de protection contre les poussières et l'eau
- Très haut niveau de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables, grâce à la conformité à la norme ISO 17123-6
- Auto-nivellement en quelques secondes pour un alignement rapide
- Le contrôle automatique du nivellement empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied
- La portée importante permet le report précis des niveaux même sur de plus longues distances
Facile à utiliser
- Fonctionnement pratique grâce à la télécommande sans fil
- Travail ininterrompu grâce à la longue durée de vie de la batterie Li-ion, qui peut être rapidement rechargée avec la prise d'alimentation
Pour des applications en intérieur et en extérieur
Le niveau laser rotatif est idéal sur les chantiers de construction pour le report des niveaux, l'alignement horizontal et vertical, le report des angles droits et des points d'aplomb à partir du sol, le contrôle des opérations d'excavation de fondations, le nivellement des planches de coffrage, l'alignement du coffrage, les plafonds suspendus et le positionnement des cloisons
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!