Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Laser multiligne vert MLPG-22
Laser multiligne vert MLPG-22 - 1
 -  - 2
Laser multiligne vert MLPG-22 - 3
Laser multiligne vert MLPG-22 - 4
Laser multiligne vert MLPG-22 - 5
Laser multiligne vert MLPG-22 - 6
Laser multiligne vert MLPG-22 - 7
Laser multiligne vert MLPG-22 - 8
Laser multiligne vert MLPG-22 - 9
Laser multiligne vert MLPG-22 - 10
Laser multiligne vert MLPG-22 - 11
Laser multiligne vert MLPG-22 - 12
Laser multiligne vert MLPG-22 - 13
Laser multiligne vert MLPG-22 - 14
Laser multiligne vert MLPG-22 - 15
Laser multiligne vert MLPG-22 - 16
Laser multiligne vert MLPG-22 - 17
Laser multiligne vert MLPG-22 - 18
Laser multiligne vert MLPG-22 - 19
Laser multiligne vert MLPG-22 - 20
Laser multiligne vert MLPG-22 - 21

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser multiligne vert MLPG-22

Laser multiligne à nivellement automatique avec 3 lignes vertes à 360° très visibles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Facile à utiliser


  • Le laser intégré au balancier se met à niveau automatiquement en quelques secondes

  • Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation


Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds 1/4" et 5/8" à l'aide du support mural universel en option

  • Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimants


Nombreuses options de fonctionnement


  • La batterie intégrée peut servir à charger l'appareil via la prise de charge avant, pendant ou après utilisation

  • En cas d'urgence, l'appareil peut être utilisé à l'aide de piles et du support de pile disponible en option


Lignes laser à très bonne visibilité


La luminosité peut également être réglée à l'aide du clavier afin de réduire la consommation d'énergie



Utilisation universelle même sur de longues distances


Lors de l'utilisation du laser sur une longue distance, localiser les faisceaux laser à l'aide de la cellule de détection (disponible en option)



Evite les erreurs de mise à niveau grâce à la fonction de contrôle continu du niveau (ADS)


Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent