Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Télémètre pratique, léger et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces
Télémètre laser pratique et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces
Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser vertes très visibles
Laser à lignes multiples et nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser vertes à 360° très visibles
Pour tous les travaux verticaux et horizontaux à l'intérieur et à l'extérieur
4 pièces. Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur Extrême robustesse pour une grande longévité et simple d'utilisation La coque composite renforcée de fibres de verre fait du RL 1-18 un outil parfait pour les chantiers