Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser croix et points rouge
Laser à lignes et à points à nivellement automatique, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, avec des lignes et des points laser rouges très visibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente visibilité des lignes et des points
- Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues
- Lignes à la fois fines et claires
Gain de temps
Auto-nivellement en quelques secondes
Utilisation simple avec un bouton
Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton
Peut être utilisé sur de plus longues distances
Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec la cellule de détection universelle LRU-18
Pour réaliser des lignes perpendiculaire et séparer des pièces
Les lignes perpendiculaires et les séparations de pièces peuvent être réalisées avec quatre points de laser, alignés à 90 degrés
Contrôle du niveau
Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent Les erreurs de nivellement sont donc éliminées
Montage flexible
- Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel WM 1 en option
- Un système d'aimant puissant fourni avec l'adaptateur PLL-A maintient facilement le laser sur les surfaces en acier
Ecologique et économique
- La batterie au lithium-ion permet à l'outil d'être utilisé lorsqu'il est en charge
- Des piles alcalines peuvent également être utilisées (support de batterie inclus dans la livraison)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!