Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis transparent
Rend les dommages superficiels mineurs tels que les rayures, éraflures et marques de frottement quasiment invisibles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible brouillard de pulvérisation lors de l'utilisation, ce qui évite tout dépôt de vernis sur les surfaces.
- Le vernis sèche extrêmement rapidement.
- Adhère à un grand nombre de systèmes de peinture, tôles stratifiées, etc.
Retourner l'aérosol après utilisation et purger la valve.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Vernis de protection incolore pour peindre les surfaces naturelles et en plastique ou encore pour effectuer un raccord à l'intérieur des zones d'application.
Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 2 minutes. Pendant les travaux de réparation dans une zone d'environ 15-20 cm et lors de la première application sur une surface entière, pulvériser le produit uniformément avec un mouvement de va-et-vient à une distance de 15-20 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!