Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Revêtement de protection anticorrosion Zinc 300
Assure une protection permanente contre la corrosion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente protection anticorrosion
- Séchage rapide
- Aspect : Zingué à chaud
Peut être peinte
- Les peintures à base PVC et acryliques (à base de solvants ou à base aqueuse) sont compatibles.
- Ne pas peindre avec des résines alkydes (peintures à base de résine synthétique) en combinaison avec des surfaces zinguées à chaud !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Constructions en acier, construction navale, forges, ateliers d'installation et construction de véhicules.
Le Zinc 300 convient à la retouche de points endommagés sur les surfaces zinguées et les cordons de soudure.
Ne convient pas comme apprêt à la poussière de zinc pour une protection anticorrosion intensive.
La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. L'épaisseur de couche du film de retouche doit être égale à 1,5 fois celle de la galvanisation à chaud. En outre, le revêtement de retouche doit recouvrir le revêtement galvanisé à chaud d'au moins 1 cm. Consommation : env. 250-350 g/m par couche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!