Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 13 versions trouvées
Petite, mais puissante lampe de travail rechargeable à LED, résistant à une exposition élevée à la poussière et à leau avec un niveau de protection IP67
Lampe avec source lumineuse puissante et système de batterie interchangeable
Sources lumineuses à intensité variable en continu (10-100 %) : Faisceau large de 150 à 1 500 lumens, projecteur de 50 à 500 lumens
Avec un ensemble de LED hautes performances pour les batteries de machines Würth 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (AC). 5-level lighting: 175-3500 lumens
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm
Feu de jour : réglez la température de couleur sur blanc chaud (4 500 Kelvin) pour les surfaces claires et sur blanc froid (6 500 Kelvin) pour les surfaces sombres
Small, compact and yet very powerful work lamp with dimming function
La lumière clip innovante (résolveur de problèmes) éclaire les endroits où lutilisateur en a besoin. La zone de travail est toujours bien éclairée
Daylight lamp (ALL DAYLIGHT function) - five different colour temperatures to choose between, ranging from warm white (2500 K) for light surfaces to cold white (6500 K) for dark surfaces.
La lampe rechargeable (R) peut être chargée pendant le fonctionnement sur secteur (CA). 5 niveaux déclairage : 200 – 4000 lumens
La lampe rechargeable (R) peut être chargée pendant le fonctionnement sur secteur (C). Système 2 en 1 pouvant être utilisé avec ou sans câble de charge (raccordement secteur)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Petite, mais puissante lampe de travail rechargeable à LED, résistant à une exposition élevée à la poussière et à l'eau avec un niveau de protection IP67