Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage monté en saillie ABL-12-1
Eclairage à LED 12 V pivotant avec détecteur de mouvement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Eclairage de nuit sécurisé
Durée d'activation réglable
Durée de vie moyenne de 30 000 heures
LED 12 x 75 mW à durée de vie extra-longue
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!