Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 1
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 2
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 3
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 4
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 5
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 6
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 7
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 8
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 9
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR

Avec 1 200 lumens, mise au point numérique, cartouche arrière (parfaitement équilibrée) - robuste pour un éclairage précis pendant l'utilisation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Conception ultra-robuste - boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre (PA6GF30)

  • Mise au point numérique (2 lentilles séparées) - contrôle précis et réglage rapide du faisceau lumineux sans pièces mobiles - projecteur pour faisceau focalisé longue portée, éclairage faible pour une large répartition de la lumière ou les deux simultanément

  • Cinq modes d'éclairage : concentré (1 200 lumens), concentré moyenne/faible puissance (500/250 lumens), large (100 lumens) et large faible puissance (40 lumens)

  • Fonction de capteur - les modes d'éclairage peuvent être sélectionnés en bougeant la main devant le capteur (commande gestuelle)

  • Câble de charge avec adaptateur USB-A/USB-C.

  • 4 LED rouges dans la cartouche de batterie à l'arrière
    (indicateur de charge/capacité restante, voyant fixe, voyant clignotant)

  • Interrupteur avant double

  • Fonction de désactivation - permet d'empêcher la lampe de s'allumer accidentellement

  • Cartouche de batterie à l'arrière - très confortable à porter car la lampe est très bien équilibrée

  • Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale

  • Faisceau uniforme à courte portée (diffus) et faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection

  • Tête de lampe pivotante

  • La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier


Contenu de la livraison : WH5+HR, batterie lithium-ion rechargeable type 21700, étui de ceinture, câble de charge USB-A/USB-C

Indication

Le câble de charge USB-A/USB-C n'est pas strictement nécessaire. La lampe peut également être chargée directement à partir d'un port USB-C.

Domaine d'application