Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe frontale LED à batterie SPACELIGHT
Fonction de capteur - l'éclairage peut être allumé ou éteint sans contact en déplaçant la main devant le capteur latéral
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Eclairage principal (LED COB) : allume une zone étendue, éclairage latéral : projecteur
- 4 niveaux d'éclairage : éclairage principal 100 % et 40 %, éclairage latéral 100 % et 40 %
- Eclairage stroboscopique (éclairage principal et éclairage latéral)
Ne pas porter avec des casques de chantier !
Pour une utilisation en intérieur et extérieur. Pour les applications de courte à moyenne portée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!