Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe frontale LED haute puissance WH5F
Compacte avec 220 lumens, mise au point numérique et cartouche frontale - légère et robuste pour un éclairage précis pendant l'utilisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception ultra-robuste - boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre (PA6GF30)
- Mise au point numérique (2 lentilles séparées) - contrôle précis et réglage rapide du faisceau lumineux sans pièces mobiles - projecteur pour faisceau focalisé longue portée, éclairage faible pour une large répartition de la lumière ou les deux simultanément
- Trois modes d'éclairage : éclairage intense (220 lumens), éclairage moyen (100 lumens) et éclairage faible (20 lumens).
- Interrupteur avant unique
- Fonction de désactivation - permet d'empêcher la lampe de s'allumer accidentellement
- Cartouche de batterie à l'avant : aucun fil n'est visible sur le côté du serre-tête
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Faisceau uniforme à courte portée (diffus) et faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Haut niveau de protection
- Tête de lampe pivotante
- La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier
- Batteries non fournies dans le contenu de la livraison
- Convient aux batteries NiMH
Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur - idéale pour une utilisation sur des casques de chantier.
2 clignotements lumineux indiquent que la batterie de la lampe doit être remplacée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!