Cette solution à LED intégrée à basse tension convient à tous les espaces en intérieur où une protection plus élevée contre l'humidité est requise.
Avec un angle de faisceau étroit de 29°, ce luminaire encastré est le choix idéal pour un éclairage marqué dans la pièce.
Il est disponible en blanc chaud (3 300 K) et blanc froid (5 000 K) et est particulièrement adapté pour être encastré dans les salles de bain et les cuisines grâce à sa faible profondeur d'installation de seulement 10 mm, mais aussi dans le séjour et sur le mobilier de chambre à coucher, ainsi que les étagères et les armoires.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour toutes les pièces exigeant un niveau élevé de protection contre l'humidité. Convient également aux salles de bains.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!