Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lampe électrique de travail et de secours rechargeable EX SLE 16 LED
Lampe électrique de travail et de secours rechargeable EX SLE 16 LED - 1
Lampe électrique de travail et de secours rechargeable EX SLE 16 LED - 2
Lampe électrique de travail et de secours rechargeable EX SLE 16 LED - 3
Lampe électrique de travail et de secours rechargeable EX SLE 16 LED - 4
Lampe électrique de travail et de secours rechargeable EX SLE 16 LED - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe électrique de travail et de secours rechargeable EX SLE 16 LED

Avec fonction d'éclairage de secours : l'éclairage s'allume automatiquement en cas de panne de courant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fonctions d'éclairage continu, clignotant et de veille

  • Optique à lentilles spéciales : faisceau lumineux hautement concentré avec éclairage longue distance

  • Approuvée comme feud'avertissement de véhicule

  • Tête de lampe pivotante à 110°, poignée de lampe pliable

  • Indicateur d'état de charge à 4 niveaux

  • Technologie d'éclairage contrôlée par microprocesseur avec protection contre la décharge totale (rechargeable en permanence)

  • Batterie gel rechargeable et sans entretien (peut être remplacée par l'utilisateur)

  • Boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs

  • Dimensions compactes pour une installation facile même dans des espaces confinés comme des véhicules/pièces

  • Câble d'alimentation de 1,5 m pour le raccordement à une alimentation 230 V AC

  • Câble de raccordement de 1,9 m pour le raccordement à un système électrique de véhicule en courant continu de 12 V/24 V CC
Indication

Attention : la station de charge n'est pas antidéflagrante et ne doit donc pas être utilisée dans une zone à atmosphère explosive.

II 2 G Ex ib II C T4 Gb/II 2D Ex ib IIIC T 135 C Db