Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe électrique de travail et de secours rechargeable EX SLE 16 LED Avec fonction d'éclairage de secours : l'éclairage s'allume automatiquement en cas de panne de courant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fonctions d'éclairage continu, clignotant et de veille
- Optique à lentilles spéciales : faisceau lumineux hautement concentré avec éclairage longue distance
- Approuvée comme feud'avertissement de véhicule
- Tête de lampe pivotante à 110°, poignée de lampe pliable
- Témoin de charge à quatre voyants
- Technologie d'éclairage contrôlée par microprocesseur avec protection contre la décharge totale (rechargeable en permanence)
- Batterie gel rechargeable et sans entretien (peut être remplacée par l'utilisateur)
- Boîtier en plastique robuste et résistant aux chocs
- Dimensions compactes pour une installation facile même dans des espaces confinés comme des véhicules/pièces
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour le raccordement à une alimentation de 230 V AC
- Câble de raccordement de 1,9 m pour le raccordement à un système électrique de véhicule en courant continu de 12 V/24 V CC
Attention : la station de charge n'est pas antidéflagrante et ne doit donc pas être utilisée dans une zone à atmosphère explosive.
II 2 G Ex ib II C T4 Gb/II 2D Ex ib IIIC T 135 C Db
Industrie chimique, pétrolière et gazière, de suppression de gaz et d'électricité, les rservices municipaux, les pompiers, les services d'urgence, les chantiers navals, les artisans, les fabricants d'installations de biogaz, les services de sécurité, les commerces, l'industrie et tous les endroits présentant un risque d'atmosphères explosives.
Adaptée à une utilisation dans les zones à risques d'explosion en raison de poussi-res et de gaz, zones 1, 2, 21 et 22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!