Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED sans fil
La lampe rechargeable (R) peut être chargée pendant le fonctionnement sur secteur (CA). 5 niveaux d'éclairage : 200 – 4000 lumens
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La technologie de pointe des batteries lithium-ion et la protection intégrée contre les surcharges permettent une charge et un fonctionnement simultanés
- La lampe peut rester connectée au secteur en permanence
- Le câble de connexion au secteur peut être rapidement et facilement déconnecté de la lampe
- Affichage de la capacité résiduelle et de l'état de charge
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (env. 110 lm/W)
- Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement
- Angle du faisceau réglable sur 6 positions
- Boîtier incassable résistant aux chocs
- Fabriqué en Allemagne
Homologuée pour les conditions difficiles
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!