Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED sans fil NOVA 4K C+R
La lampe rechargeable (R) peut être chargée pendant le fonctionnement sur secteur (C). Système 2 en 1 pouvant être utilisé avec ou sans câble de charge (raccordement secteur)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La technologie des batteries lithium-ion et la protection intégrée contre les surcharges permettent une charge et un fonctionnement simultanés
- 5 niveaux d'éclairage : 400 - 4 000 lumens
- Affichage de la capacité résiduelle et de l'état de charge
- La lampe peut rester connectée au secteur en permanence
- Le câble de connexion au secteur peut être rapidement et facilement déconnecté de la lampe
- Technologie COB-LED
- Angle du faisceau réglable sur de nombreuses positions
- Boîtier robuste (moulage par injection d'aluminium)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!