Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI
Sources lumineuses à intensité variable en continu (10-100 %) : Faisceau large de 150 à 1 500 lumens, projecteur de 50 à 500 lumens
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Technologie LED de pointe pour une puissance lumineuse élevée
- Système de détection d'obstacles ODS : Arrêt automatique dès qu'un obstacle se trouve directement (3 cm) devant le capteur de luminosité
- La technologie de batterie lithium-ion offre des temps de charge réduits et des performances longue durée
Ecran LCD
Indicateur de charge de la batterie
Indicateur de la charge de batterie restante
Niveau d'éclairage en %
Temps de fonctionnement en heures
- Conception compacte : s'adapte à n'importe quel sac à outils/caisse à outils
- Réflecteur fluorescent : facile à trouver dans un environnement sombre à l'état éteint
Options de montage multiple (7-en-1)
- Montage sur pied
- Montage sur trépied à l'aide d'un filetage M10
- Montage magnétique
- Fixation aux tiges/tuyaux jusqu'à un diamètre de 25 mm
- Fixation à la ceinture
- Montage suspendu (à l'aide de clous et de vis)
- Rotation à 2 axes (180° ou 360°)
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!