Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail à LED 47 W Basic
Lampe de travail LED simple et robuste, avec une technologie d'éclairage très efficace en intérieur. Extrêmement légère et donc adaptée à une utilisation sur les chantiers et en déplacement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue.
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (95 lm/W)
- Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
- Source de lumière réglable sur 60°
- Gestion de site 3m H07RN-F avec fiche à contact de protection
- Boîtier incassable résistant aux chocs
- Attache à crochet et boucle pour le rangement du câble
Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!