Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de poche à LED 4AA RFL Z0
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/UE)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception robuste
Conçue pour les applications les plus difficiles.
Offre une sécurité et une fiabilité maximales
Capacité d'éclairage constante pendant 80 % de la durée de vie des piles
ATEX catégorie 1/CENELEC zone de classification 0
S'utilise dans les endroits où une atmosphère explosive est fréquemment présente (plus de 1 000 heures par an).
Interrupteur arrière
Lentille haute performance
Valve de compensation de pression
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Lors d'une utilisation dans des zones à risque d'explosion (zones 0, 1 et 2), s'assurer que des piles réf. 0827 870 315 sont bien utilisées !
Piles non fournies dans le contenu de la livraison.
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!